アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ロート台
エンビロート台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33497852
品番
240×95×450
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
240×95×450
穴径(Φmm)
34
全高(mm)
450
溝幅(mm)
16
掛数(個)
2
台の幅(mm)
240
支柱径(Φmm)
13
アズワン品番
3-209-01