※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
スキマワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33498132
品番
C
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥43,010
販売価格(税別)
¥
39,100
バスケットに入れる
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。
耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
アズワン品番
3-5657-03
材質
ステンレス
寸法(mm)
750×300×800
質量(kg)
9
高さ(mm)
800
耐荷重(kg)
約20/棚
キャスター
Φ50mm、ゴム、対角ストッパー付
棚間隔(mm)
320
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000