※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの スチールワゴン
アズワンの パイプ式ワゴン
カート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33498254
品番
NBKESL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
引出し
なし
寸法(mm)
1032×613×1054(ハンドル部含む)
質量(kg)
18.3
アズワン品番
1-5292-04
材質
網棚/クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防サビ加工)、ポール・ティルトサイドハンドル/ステンレス(SUS304)、金具/ユニクロメッキ
耐荷重(kg)
約200
キャスター
Φ125mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
高さ調節
棚板:25.4mm間隔
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000