ワゴン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33498701 品番MTO-MW533
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,979
販売価格(税別)
10,890
引出しなし 高さ(mm)8350 奥行(mm)3500 間口(mm)6000 質量(kg)8.7 アズワン品番8-8589-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33498701
2014-09-30
用途:
検査待の製品を少しの間だけ載せておくテーブルとして使用
シミフレックス株式会社 様

組み立ても簡単で、サイズもちょうど良く。使い勝手は申し分ないです。
天板については、取り付け取り外しのどちらでもOKな仕様でも良かったのかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする