アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの ワゴン用部品・オプション
パックトレーワゴン用トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33498911
品番
トレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
材質
アルミニウム
寸法(mm)
308×418×22
高さ(mm)
22
奥行(mm)
418
間口(mm)
308
アズワン品番
3-431-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。