観音扉型金網台車

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33500056 品番 NK-307K-ST
参考基準価格(税別)¥109,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。
床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。

積載荷重(kg)約300 荷台寸法(幅)(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)610 床面高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)893 車輪径(Φmm)130 質量(kg)30 材質(荷台)スチール 材質(車輪)グレーゴム 材質スチール ブレーキ有無有り(フット) 金網高さ(mm)510 金網内寸(mm)幅:830×奥行き:570×高さ:500 アズワン品番1-6290-02 ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする