MP-6839U-100 マルチキャリー アズワン 33500135

マルチキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33500135 品番MP-6839U-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷物の大きさに合わせて、縦横両方向に何台でも連結できます。
樹脂板に再生ポリプロピレンを使用、環境にも配慮した運搬車です。
積み重ねて収納できますので場所をとりません。

荷台寸法(幅)(mm)390 荷台寸法(奥行)(mm)680 床面高さ(mm)148 仕様ウレタンキャスター 材質荷台:PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.5 キャスターΦ100mm 均等荷重(kg)150 荷台寸法(mm)680×390 アズワン品番1-6527-01 特性連結可、スタッキング可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33500135 MP-6839U-100 08417263 MP-6839U-100 マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO 1台 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする