アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 平台車
マルチキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33500153
品番
MP-6839N-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷物の大きさに合わせて、縦横両方向に何台でも連結できます。
樹脂板に再生ポリプロピレンを使用、環境にも配慮した運搬車です。
積み重ねて収納できますので場所をとりません。
荷台寸法(幅)(mm)
390
荷台寸法(奥行)(mm)
680
床面高さ(mm)
148
仕様
ナイロンキャスター
材質
荷台:PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
4.5
キャスター
Φ100mm
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
680×390
アズワン品番
1-6527-02
特性
連結可、スタッキング可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33500153
MP-6839N-100
08417281
MP-6839N-100
マルチキャリー「連結くん」
TRUSCO
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました