CHチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33500887 品番T-210SNX・ブルー
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,414
販売価格(税別)
21,285
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5本脚双輪キャスターにより、スムーズな移動が可能です。

全高(mm)780〜910 座面高さ(mm)420〜550 本体質量(kg)8.5 仕様ガス圧上下調節機能・背もたれロッキング強弱調整機能付 材質背・座部/布張り(ウレタンフォーム)、脚部/ナイロン成形品、キャスター/ナイロン 寸法(mm)座:520×500/座部:420×400 質量(kg)8.5 ブルー 種類オフィスチェア 総高さ(mm)780〜910 座高(mm)420〜550 アズワン品番1-6214-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする