アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
ワーキングチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33501115
品番
cm117-IBK
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,870
販売価格(税別)
¥
41,700
バスケットに入れる
背部が座部と独立して回転しますので、背もたれと肘当ての両方にご使用いただけます。
難燃性・防汚性・抗菌性に優れています。
ワンタッチで座部の高さ調節が可能です。
色
ブラック
座面径(Φmm)
360
材質
背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール(シルバー塗装仕上)、キャスター/ナイロン(ウレタン巻双輪)
寸法(mm)
490×465×775〜935
径(Φmm)
360
座高(mm)
540〜700
アズワン品番
1-6203-02