アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
スタックイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33501431
品番
T-5
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
410〜530
座面径(Φmm)
315
材質
本体/鋼板加工(ビニールレザー張り)、脚部/鋼管加工(メラミン焼付塗装仕上げ)
質量(kg)
3
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
410〜530
座×座高(mm)
Φ315×410〜530
高さ調節
可
アズワン品番
3-442-01