※集合イメージです
イチネン製作所
イチネン製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネン製作所の 酸素濃度計
毒性ガス検知器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33501955
品番
GBL-HS
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,090
販売価格(税別)
¥
71,900
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8454-01
寸法(mm)
105×51×30
測定範囲
0〜100ppm
質量(g)
87
分解能
1ppm
仕様
硫化水素
電源
リチウム電池CR2(3V)
連続使用時間
約2年(無警報時)
警報設定濃度
10/15ppm(可変)
警報方式
電子ブザー、LED点滅、バイブレーター