※集合イメージです
イチネン製作所
イチネン製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネン製作所の 酸素濃度計
毒性ガス検知器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33501982
品番
GBL-CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8454-02
寸法(mm)
105×51×30
測定範囲
0〜250ppm
質量(g)
87
分解能
1ppm
仕様
一酸化炭素
電源
リチウム電池CR2(3V)
連続使用時間
約2年(無警報時)
警報設定濃度
50/200ppm(可変)
警報方式
電子ブザー、LED点滅、バイブレーター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33501982
GBL-CO
46047505
GBL-CO
ガスバスターライト
JIKCO(ジコー)
1台
¥
55,980
税込
¥
61,578
注文コードが変更になりました。