※集合イメージです

毒性ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33502016 品番GBL-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-8454-03 寸法(mm)105×51×30 測定範囲0〜20ppm 質量(g)87 分解能1ppm 仕様二酸化硫黄 電源リチウム電池CR2(3V) 連続使用時間約2年(無警報時) 警報設定濃度2/5ppm(可変) 警報方式電子ブザー、LED点滅、バイブレーター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33502016 GBL-SD 25417867 JKO-25MT3 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー) 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー) 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする