GBL-OX 毒性ガス検知器 イチネン製作所 33502052

毒性ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33502052 品番GBL-OX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
酸素
センサー寿命:約2年(無警報時)
ワニ口クリップ付き
アズワン品番1-8454-04 寸法(mm)51×30×105 測定範囲0〜25.0% 質量(g)101 分解能0.001 電源リチウム電池CR2(3V) 連続使用時間8,800時間(無警報時) 警報設定濃度19.5/18.0%(可変) 警報方式電子ブザー断続音/赤色LED点滅/バイブレーター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33502052 GBL-OX 46047496 GBL-OX ガスバスターライト JIKCO(ジコー) ガスバスターライト JIKCO(ジコー) 1台 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする