マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの ガス分析
マザーツールの 検知器
室内CO2モニター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33503163
品番
ZG106
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥28,096
販売価格(税別)
¥
25,542
バスケットに入れる
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
質量(g)
181
寸法
165×22×80mm
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本(別売)またはACアダプター(付属)
反応時間
2分以内(63%応答)
精度
±50または±5%rdg
分解能
CO2/1ppm(0〜1000ppm)・5ppm(1000〜2000ppm)・ 10ppm(2000〜3000ppm)、温度/0.1℃
温度測定範囲(℃)
0〜50
測定対象
CO
2
・温度・換気率
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0〜3000
アズワン品番
1-9176-01
補正機能
有