CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の ガス分析
CHINO(チノー)の 検知器
CO2モニター
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33503276
品番
MA1002-00
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥127,600
販売価格(税別)
¥
116,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-9265-01
仕様
アラーム機能付
電源
AC100V±10% 50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×55×120
測定ガス
CO2
検知方式
固体電解質方式
測定範囲(ppm)
100〜5000
補正機能
有