18-8 調味料入バット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33506365 品番 6ツ入
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
アズワン品番1-4533-03 材質SUS304 内容器外寸法(mm)137×106×61 内容器内寸法(mm)130×98×61 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×327×63 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×320×61 商品タイプバット
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33506347
2023-10-17
用途:
キッチンでの調理の副菜入れに
Nikai Mart 様 (卸売・小売業)

ステンレスで衛生的に使えてサイズ感も丁度良い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする