KH411S 大型掛時計 アズワン 33506891

大型掛時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33506891 品番KH411S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。使用温度範囲は-20℃〜+60℃。
時計機械体はパッキンで保護され、ほこり・水滴などが入らない構造です。
配線工事が不要の電池式です。

アズワン品番1-7274-01 材質金属枠/ステンレス 、前面/飛散防止ガラス 寸法(mm)Φ450×78 質量(kg)3.1 機能防雨型 サイズ(mm)450×78
注意
※強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所では使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33506891 KH411S 37179746 KH411S 大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO) 大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO) 1台 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズは?
回答:
直径450mm、幅78mmとなります。
2011-08-30

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする