※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤原製作所
藤原製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
藤原製作所の pH計/導電率計/標準液
藤原製作所の 本体
ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-9188-03
注文コード
33507582
品番
PRN-41+土壌硝酸電極セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,500
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
アズワン品番
1-9188-03
仕様
ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0〜14・0.01、表示範囲/0.01〜14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999〜1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793〜999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999〜1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50〜5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0〜9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0〜50℃・0.1℃、表示範囲/0.0〜99.9℃
表示
ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
型番
PRN-41+土壌硝酸電極セット