燕物産
燕物産の キッチン・調理用品
燕物産の ボール・ざる・漬物・米びつ
燕物産の ボウル
ステンレスミキシングボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33507643
品番
18型
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
容量(L)
1.2
内寸法(mm)
Φ180×72
アズワン品番
1-4536-02
材質
ステンレス(SUS304)
外寸法(mm)
Φ199×72
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。