デジタル照度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33508334 品番LX-1108
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

光源選択機能付き(4種)で、400000Luxまで測定します。

測定範囲(Lux)0〜40.00/36.0〜400.0/360〜4000/3600〜40000 精度±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lux以上は参考値 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/68×30×200、センサー部/82×55×7 質量(g)約220 電源006P9V乾電池×1個(付属) 寸法(mm)本体/68×30×200、センサ部/82×55×7 分解能40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100 機能データホールド機能付 測定対象タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯 表示機能ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付) アズワン品番1-9831-01 防滴構造フロントパネル部防滴対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33508334 LX-1108 25696572 LX-1108 デジタル照度計 マザーツール デジタル照度計 マザーツール 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする