※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33508982
品番
504
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,246
販売価格(税別)
¥
13,860
バスケットに入れる
手巻き式ですので電池が不要です。
仕様
15分計
最小目盛
1/10(秒)
アズワン品番
1-7016-01
材質
表示部カバー材質:PMMA(アクリル)
質量(g)
88