アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最小目盛
1/10(秒)
仕様
30分計
アズワン品番
1-7016-05
注文コード
33509131
品番
533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
最小目盛・仕様・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手巻き式ですので電池が不要です。
仕様
30分計
最小目盛
1/10(秒)
アズワン品番
1-7016-05
材質
表示部カバー材質:PMMA(アクリル)