アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33509174
品番
566
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,355
販売価格(税別)
¥
13,959
バスケットに入れる
手巻き式ですので電池が不要です。
仕様
60分計
最小目盛
1/5(秒)
アズワン品番
1-7016-06
材質
表示部カバー材質:PMMA(アクリル)