アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33509244
品番
866
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,097
販売価格(税別)
¥
15,543
バスケットに入れる
手巻き式ですので電池が不要です。ポーズ機能が付いています。
仕様
60分計
最小目盛
1/5(秒)
アズワン品番
1-7016-08
材質
表示部カバー材質:PMMA(アクリル)