アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
大型ステンビーカー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33511825
品番
30L
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
種類
ビーカー
容量(L)
30
質量(kg)
3.5
板厚(mm)
1
内径×高さH(Φmm×mm)
330×350
アズワン品番
6-224-10
注意
※フタは別売りです