アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
大型ステンビーカー
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33511843
品番
50L
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
種類
ビーカー
容量(L)
50
質量(kg)
5.5
板厚(mm)
1
内径×高さH(Φmm×mm)
390×450
アズワン品番
6-224-12
注意
※フタは別売りです