JTC
JTCの ワゴン
JTCの スチールワゴン
JTCの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
診断用トロリー(防塵カバー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33511906
品番
JTC5515S
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
車上渡し・診断機の設置に便利!!
14インチのノートパソコンが置けます。
キャスターロック付き・防塵カバー付
段数
5
耐荷重(kg)
30
色
ホワイト
本体質量(kg)
23.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
516×1159×558
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません