JTC
JTCの 物品棚/収納用品
JTCの キャビネット・ツールキャビネット
JTCの キャビネット・ツールキャビネット本体
作業台(背面ボード付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33511924
品番
JTC3010
参考基準価格(税別)
¥134,980
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
水平調整付・背面穴開ボード付き
材質
スチール本体+PVCマット
質量(kg)
100
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
765
間口(mm)
1565
引出し数
3
最大積載量(kg)
1000
色(本体)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1565×765×1500
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
568×262×50、568×262×50、568×262×75
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません