モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
棚落下防止ベルト ナイロン+金属製カムバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33512213
品番
WHG101N-L18P
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
間口(mm)
1800
ベルト色
グレー
用途
棚の落下防止に
サイズ
L
タイプ
カムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
ベルト幅(mm)
25
外周長(mm)
(支柱)180〜230
破断強度(kg)
250
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。