MWK200 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 33512238 MWK200 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 33512238 MWK200 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 33512238 MWK200 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 33512238 MWK200 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 33512238

荷崩れ防止リール 台車用

(10件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33512238 品番MWK200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。

ベルト色グレー 端末仕様クロスフック ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3.1 使用荷重(kg)200 用途台車の荷物落下防止に 材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-0〜40 取付寸法(mm)100〜150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175 材質(ベルト)PP
取扱説明書:
注意
※ベルトは本体から最長3.1mまで引き出すことができ、最長になると赤線が現れますので、これ線以上に引き出さないようにしてください。赤線を越えて使用すると故障することがあります。
※ベルトを外す時、ベルトが巻き込まれる勢いにより、フックが体に当たることがありますので、ベルトから手をはなさないように注意してください。

商品説明動画

台車用荷崩れ防止リール.
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33512238 MWK200 51026142 LF-3037 台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売 台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売 1個 13,980 税込15,378 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
荷物の納品の為
株式会社日本空港ロジテム 様 (運輸・通信業)

以前から手押し台車に載せた荷物が崩れやすいと思っていました。他社の方が使用しているのを見て購入しました。安心して荷物が運べるので購入して良かったです。

2025-05-21
用途:
手押し台車で搬送時
運輸・通信業

購入前まではゴムバンドで使用していました。使用しない時は荷室保管していて保管場所が懸念事項でしたが購入後は手押し台車に装備させているので助かる。

対象商品:
33512238
2024-09-07
用途:
運搬作業の荷崩れ防止

普段台車はモノタロウのモノリー(Monolley)を使用しラッシングベルトで固定していましたが、手間がかかるためこちらのリールを購入しました。しかし、モノリー(Monolley)の背板は150oを若干超えるためそのまま装着できませんでした。背板を鑢で削り何とか装着、使い勝手はとても良く便利です。
次回改良時にはあと1p可動範囲があるといいですね。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
瓶ビールなどの搬入時に使用
卸売・小売業

以前に瓶ビールを搬入時に破損させてしまい購入しましたが、非常に安心感があり、またしっかりと固定される為、搬入がスムーズに行える様になりました。
締め具合も調節できるので安心です。購入して良かったです。

対象商品:
33512238
2024-03-20
用途:
手押し台車に積んだ荷物の荷崩れ防止。
運輸・通信業

各メーカーの台車にそれぞれ専用の物があるようですが、汎用品でもかなりの
クオリティーだと思います。コスパも良く、使いやすいです。

対象商品:
33512238
2024-05-21
用途:
台車に荷物を積んでの移動時。荷崩れの防止の為。
建設業・工事業

台車に簡単に積んだ荷物を固定できるので便利です。
リールのケーシングがプラスチックで、何かにぶつかった場合割れそうなのでこわい。
巻き取り固定の際も、何か弱い感じを受けた。耐久性が不安。

対象商品:
33512238
2024-03-17
用途:
台車の運搬
建設業・工事業

KYやリスク管理のなかで荷崩れ防止の一貫で購入しました、台車での工場内移動が多く助かっております。

対象商品:
33512238
2023-08-09
用途:
機材の配送
飲食業

縦型だけでなく、横型の薄いタイプがあれば尚ありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする