曜日別特売
TNC-50RS 塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業 33512344

 

TNC-50RS 塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業 33512344
TNC-50RS 塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業 33512344

塩ビ内径カッター落下防止付セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットセット内容延長アダプター本体(TNC-40A-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)注文コード33512344品番TNC-50RS
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。

用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に刃径(Φmm)51仕様大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断、スパイラルダクト(風道鋼管)切断/溶接ダイヤ仕様セット内容延長アダプター本体(TNC-40A-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)質量(g)265許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
注意
※電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
※充電ドリル12V以上でご使用ください。
※塩ビ管VPとVU100以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。
※落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする