サンコー(タイタン)
ロープ式 ハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
商品タイプ
シングル
注文コード
33512974
品番
HL-R
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロープ式ランヤード
色
ホワイト系
質量(g)
約780
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.2
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1700
ロープ幅(mm)
12
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-44
材質(ロープ)
3ッ打ナイロン
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
自由落下距離(m)
2.3