曜日別特売
PTW19-008 アズフロン(R)テープ アズワン 33514047

アズフロン(R)テープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(mm)0.08
内容量1巻注文コード33514047品番PTW19-008
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥3,014
販売価格(税別)
2,740

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.08基材PTFE粘着剤シリコン系粘着力8N/25mm使用温度範囲(℃)200耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)8アズワン品番1-4784-02特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33514083
2023-12-28
用途: デミオのテールランプのスポンジ補修
製造業

テールランプのスポンジにシリコンテープの様なものがついており、代用として購入

1が参考にしています
対象商品 : 33514047
2022-01-06
用途: ミシン縫製
サービス業

押さえがね等に貼り付けます。なかなか調子よく布を送ります。

対象商品 : 33514302
2020-10-11
用途: 収穫農産物のすべり性改善

素晴らしく良くすべり、実験立ち合い者全員から歓声が上がりました。

対象商品 : 33514013
2018-01-10
用途: 本革の縫製作業

ミシン業者から教えて貰い購入しましたが、他メーカーのニトフロンテープの方が滑りは良い気がしますが、ニトフロンテープは色が薄茶色で変に目立ちますが、こちらのテープは白くて見た目も良く個人的に使い安いので気に入っています。耐久性はこれから様子を見てみます。

1が参考にしています
2017-09-05
用途: 自転車フレーム

自転車のフレームと太ももの擦れ軽減の為に使用。
まず初めに、テープを貼る際、テープの伸び率が大きすぎてしわになりやすい。その為、指でつまんで引き出しながらの作業はできない。張り付ける物に、まずテープの先を張り付けその後、引き延ばし貼っていく方法しかない。それでもしわになる。
また、テープ表面加工が弱い!頻繁に使用する目的にはとても使用できない。
今後使用することはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 33514196
2015-12-02
用途: オープンカーの軋み解消に
自動車・二輪車・自転車関連業

窓とパッキンの擦れによるキュキュ音が消えました。
ただ、もっと安価なメートルがあると嬉しいですね 使うのは50cm未満ですし・・・

3が参考にしています
対象商品 : 33514047
2016-07-30
用途: コンベアラインの受け渡し部の摩擦低減
製造業

効果ありで、巾広タイプも発注する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする