HM-310 ホモミキサー アズワン 33514476

ホモミキサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33514476 品番HM-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥254,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

分離・沈殿を避け、効率的に乳化できます。
回転数・タイマー(HM-310のみ)が見やすいデジタル表示です。
低速から高速までスムーズな変速が可能です。

アズワン品番1-7723-02 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 仕様タイマー付き 材質シャフトジェネレーター/ステンレス(SUS316) 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1000〜12000 本体寸法(mm)145×285×210 電源コード(m)1.6 モーター出力(W)DC220 タイマー付き(最大99時間59分) 処理量0.1〜2L ローター径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33514476
2015-08-20
用途:
ビーカー試作

モノタロウの価格が最も安かったのでモノタロウで購入しました。
どこで購入しても品質は同じはずですので、安いところで購入するのが良いと思います。
商品自体はインドネシア製です。
ビーカー試作分は問題なかったようですが、
当初ネジ部に黒っぽい油が付着していたようで、
数回のビーカー試作後の機器を洗う段階で、ふき取ったキムワイプに黒っぽい油のようなものが連続で付着しました。
4回目のビーカー試作くらいからは全く問題なくなりました。
最初に水やアルコールでネジを中心綺麗に洗ってから使用されるのがよいように存じます(さらには、精製水などでホモミキサーをかけてミキサー部分も洗うのが良いと存じます)。
ウォーターバスも入り込めばさらに良いのですが、
そこまではできず、通常のホモミキサーの働きになります。
デジタルなのでその点は使いやすく、
回転数をかなり上げてもしっかりもってくれるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする