GW25-018 アズフロン(R)ガラステープ アズワン 33514582 GW25-018 アズフロン(R)ガラステープ アズワン 33514582

アズフロン(R)ガラステープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33514582 品番 GW25-018
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥6,204
販売価格(税別)
5,640

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.18 基材PTFE含浸ガラスクロス 粘着剤シリコン系 使用温度範囲(℃)260 耐熱温度(℃)260 アズワン品番1-4799-03 特性耐熱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33514625
2019-09-18
用途:
ヒートシール用

いろいろなメーカーを使用しましたが、価格、品質共に満足です。

対象商品:
33514336
2017-05-02
用途:
熱電対の保護
サービス業

ガラス繊維被覆熱電対のほつれ防止に使用しました。金属部の測温で最小限の厚みで絶縁も取ることができ、重宝しています。

対象商品:
33514372
2017-01-07
用途:
ヒーター線の固定、テフロンシートの固定
株式会社菊田食品 様

以前使用していたものより若干高価ですが、長持ちするのでコスパも高い!

対象商品:
33514652
2016-09-07
用途:
包装機のシール部用

特に問題なく使用できます。使い勝手が良いため、滑り様に貼ったりと色々な用途に使用し、再購入させて頂いてます。もう少し安いと助かります。

対象商品:
33514652
2016-05-11
用途:
ヒートシーラーの皮膜用

ヒートシール用のガラステープを探していましたが
特に問題なく使用出来ました。
また購入したいと思います。

対象商品:
33514372
2014-10-30
用途:
卓上シーラのヒーター面に使いました
有限会社協和スクリーン印刷 様

卓上シーラの耐熱テープとして購入しました。
メーカーの指定品は、とても高価でしたので、いつも利用しているモノタロウで購入しました。
最初は、不安だったのですが、使ってみたら耐熱性も抜群で糊もしっかりとして剥がれず大満足です。

対象商品:
33514485
2014-12-23
用途:
溶着作業の離型用に使用

他社製品と比較しても耐熱温度が高く、交換頻度が少なくてすみ、価格も満足です。

対象商品:
33514582
2014-10-23
用途:
シール機のヒーター線に使用
蒜山ソイル工業有限会社 様

問題なく使用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする