日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
耐熱PTFEテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33514747
品番
P-421
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.165
基材
PTFEフィルム
粘着剤
シリコン系
使用温度範囲(℃)
-101〜+256(連続180℃)
用途
高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。
絶縁抵抗(MΩ)
2×106MΩ
難燃性
UL規格 E20392
アズワン品番
1-6532-02
特性
耐熱