※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの フッ素樹脂テープ
ニトフロン 粘着テープ903
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33515325
品番
0.13厚X19
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
使用温度範囲(℃)
180
厚さ(mm)
0.13
寸法(幅Wmm×長さLm)
19×10
耐熱温度(℃)
180
アズワン品番
7-328-02
特性
耐熱性