5m フッ素シールテープ(PTFE) アズワン 33516192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素シールテープ(PTFE)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード33516192 品番5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。

テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1 使用温度範囲(℃)-100〜+250 材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0 アズワン品番1-7057-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33516262
2018-06-12
用途:
ポリ容器の内栓に使用。

伸びもよく、張り付きも問題がなく、長く愛用している製造部の強い味方です。

対象商品:
33516262
2018-01-29
用途:
水道補修

他の物と比べ巻は長いですが、伸びが悪く引っ張りすぎるとすぐに切れてしまいます。

対象商品:
33516262
2014-10-15
用途:
漏れ止め

漏れ止めに使いましたマジで-100〜+250℃まで耐えられるのか耐えられたら万能だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする