※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 粉砕用プレス機
ハイプレッシャージャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33516497
品番
J-1
参考基準価格(税別)
¥283,000
販売価格(税込)
¥310,200
販売価格(税別)
¥
282,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1187-01
寸法(mm)
200×160×370
ストローク(mm)
0〜100
質量(kg)
14
電源
なし
プレート寸法(mm)
80×80
設定圧力範囲
0〜1000kg/cm
2
(遺留針付き)
商品タイプ
レンタル品はこちら
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000