アズワン
アズワンの フッ素樹脂テープ
フッ素テープニトフロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33516524
品番
No.900
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
PTFE
使用温度範囲(℃)
260
タイプ
切削タイプ
伸度(%)
294
耐熱温度(℃)
260
アズワン品番
7-323-01