アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 粉砕用プレス機
ハイプレッシャージャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
405×304×416
注文コード
33516533
品番
J-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥677,000
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-7852-01
寸法(mm)
405×304×416
ストローク(mm)
0〜100
質量(kg)
20
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
110×100
設定圧力範囲
0〜2000kg/cm
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33516533
J-2D
19985219
J-2DS
ハイプレッシャージャッキJ-2DS
アズワン
1個
¥
681,000
税込
¥
749,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)