※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素テープニトフロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 テープ厚さ(mm)0.2 注文コード33516707 品番No.901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品はテープ厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材PTFE 使用温度範囲(℃)260 タイプ片面接着処理タイプ 伸度(%)312 耐熱温度(℃)260 アズワン品番7-324-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする