磁製ボールミル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33516874 品番 120mm
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。

アズワン品番6-552-02 付属品セラミック磁製ボールΦ15・Φ20 各20個 容量(mL)900 外径(Φmm)130 化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12% 比重3.6
注意
※回転台は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33516901
2023-05-05
用途:
釉薬の製作
製造業

今迄使用していた分よりかなり、直径で3cm小さいが使いがっては変わらない。

対象商品:
33516865
2020-12-13
用途:
陶芸釉薬の調整
農・林・水産業

理想的な粉砕で大満足試験用として使用し試し焼ののち大型ミルで釉薬作れば無駄が無くなります

対象商品:
33516874
2018-03-26
用途:
陶芸用の釉薬を調合するときに使っています。
教育・研究機関

思ったより重量があります。材料がアルミナで器壁が厚く作られているためだと思います。耐久性は抜群でしょう。残念ながら重すぎて、手持ちのの回転台ではオーバーロードでした。仕方がないので減速装置を付けて使用しています。

2022-04-16
用途:
粉砕、製粉
創創点 様

モノタロウの梱包に驚きました
陶器の商品が、まさか段ボールの箱だけです
製粉作業する前に開封した瞬間、商品が粉々でした

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする