アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
アサヒ理化製作所の ポットミル回転台
小型ボールミル回転架台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33517111
品番
AV-1
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番
5-5013-01
寸法(mm)
240×250×200
質量(kg)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜650
電源
AC100V 50/60Hz
回転数
50〜650rpm
使用可能ポット
外径Φ40〜Φ120mm、全長130mm
タイマー
最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×230×190
注意
※ポットミルは付属しておりません。