曜日別特売
UB-533MR 手首血圧計 UB-533MR A&D 33517479

 

UB-533MR 手首血圧計 UB-533MR A&D 33517479
UB-533MR 手首血圧計 UB-533MR A&D 33517479

手首血圧計 UB-533MR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード33517479品番UB-533MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カフのゆる巻きチェックで、正確な測定をサポート。
カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。
正確測定をサポートする体動エラー表示
不規則脈波頻度(%IHB)表示
測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)
2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。
カレンダー&時計表示
おまかせ加圧 上昇測定方式

付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、収納ケース測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※10年保証・消耗品を除く、業務使用は対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする