寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アルミ/銅テープ
導電性アルミ箔両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33517897
品番
791
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
基材
アルミニウム箔
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
特性
導電性
用途
電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。
アズワン品番
6-6928-01