HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式インパクトレンチ
18Vコードレスインパクトレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33518093
品番
WR18DBDL2(2LXPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,800
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
最大締付トルク(N・m)
280
締付能力(普通ボルト)
M10〜M20
締付能力(高力ボルト)
M10〜M16
長さ(mm)
145
幅(mm)
-
高さ(mm)
244(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
質量(kg)
1.8(BSL36A18装着時)
タイプ
BSL36A18×2個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(弱モード)0〜1000、(中モード)0〜2000、(強モード)0〜2700、(単発モード)0〜2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M10〜M16
バッテリー
リチウムイオン
保証期間
(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
蓄電池形名
BSL36A18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
約30
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
打撃数(min
-1
)
(弱モード)0〜1200、(中モード)0〜2500、(強モード)0〜3600、(単発モード)0〜3600
振動3軸合成値(m/s
2
)
11.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33518093
WR18DBDL2(2LXPK)
44189524
WR18DH (2XPZ)
18Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)