P-NS-300RH クリーンペットシーツ レギュラー ハーフ アイリスオーヤマ 33518154 P-NS-300RH クリーンペットシーツ レギュラー ハーフ アイリスオーヤマ 33518154 P-NS-300RH クリーンペットシーツ レギュラー ハーフ アイリスオーヤマ 33518154

クリーンペットシーツ レギュラー ハーフ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300枚×4袋) 注文コード33518154 品番P-NS-300RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄くても安心の吸収力で汚れた部分のみを交換して使えるペットシーツです。通常のレギュラーシーツ(約33×44cm)の半分の大きさです。汚れた部分だけを交換できるので経済的です。

材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン 質量(g)8.3 寸法(幅W×長さL)(mm)240×330

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33518154
2022-08-09
用途:
犬のトイレ
卸売・小売業

ワイドサイズのトイレに4枚使用しています。
薄型です。
汚れた所だけ取り替えることができ、とても経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする